› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Boccola terminale BC 20 protezione cavi tubo zincato STD20 installazione elettrica

Cod. Rexel TXBC20
Cod. Produttore BC20
Cod. EAN 8030343014770

Informazioni principali

  • Descrizione: BOCCOLA BC 20
  • Applicazione: Tubo zincato STD20
  • Protezione cavi: Contro abrasioni
  • Montaggio: A pressione
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXBC20

Descrizione del prodotto

Boccola BC 20 progettata per tubi standard da 20 mm, realizzata in plastica di alta qualità con polietilene (PE) senza alogeni, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo. La superficie lucidata assicura una finitura liscia e una facile installazione. Ideale per applicazioni elettriche, offre un sistema a innesto affidabile e duraturo, adatto a proteggere e collegare condotti con efficienza. Descrizione del produttore: Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD -STDX. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l'infilaggio degli stessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A innesto

senza alogeni

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

superficie lucidata

Boccola terminale BC 20 protezione cavi tubo zincato STD20 installazione elettrica
€ 0,261 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info