Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD204
Cod. Produttore
STD204
Cod. EAN
8030343071919

Informazioni di prodotto

  • Tipo: STD
  • Lunghezza: 20 MT.
  • Materiale: nastro zincato
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Protezione: elevata meccanica
  • Curvabile: a freddo
  • Compatibilità: raccordi AR e FI
  • Serie: TXSTD204
Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata e rivestimento in zinco galvanizzato, ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e protezione dalla corrosione. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo e sicurezza nelle installazioni. Lunghezza di 4 metri, adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

20 mm

diametro interno

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo rigido zincato STD curvabile impianti elettrici umidi

(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
40 m
Q.tà consigliata info