›

Boccola terminale BC32 protezione cavi tubo STD32 installazione elettrica

Cod. Rexel TXBC32
Cod. Produttore BC32
Cod. EAN 8030343014817

Informazioni principali

  • Descrizione: BOCCOLA BC 32
  • Compatibilità: Tubo STD32
  • Montaggio: A pressione
  • Protezione cavi: Abrasione
  • Materiale: Zincato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Terminale tubo
  • Serie: TXBC32

Descrizione del prodotto

Boccola BC 32 per tubo standard da 32 mm, realizzata in plastica di alta qualità senza alogeni, con superficie lucidata. Progettata per garantire un innesto sicuro e duraturo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza nei collegamenti. Il materiale in polietilene assicura robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza ambientale e di utilizzo. Descrizione del produttore: Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD -STDX. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l'infilaggio degli stessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A innesto

senza alogeni

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

superficie lucidata

Boccola terminale BC32 protezione cavi tubo STD32 installazione elettrica
€ 0,7243 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info