› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Boccola terminale BC40 plastica protezione cavi tubo STD40

Cod. Rexel TXBC40
Cod. Produttore BC40
Cod. EAN 8030343014831

Informazioni principali

  • Descrizione: BOCCOLA BC 40 PER TUBO STD40
  • Protezione cavi: Contro abrasioni
  • Applicazione: Tubo zincato STD - STDX
  • Montaggio: A pressione
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: TXBC40

Descrizione del prodotto

Boccola BC 40 progettata per tubi standard da 40 mm, realizzata in plastica di alta qualità senza alogeni per garantire sicurezza e durabilità. La superficie lucidata conferisce una finitura liscia e resistente, mentre il materiale in polietilene assicura leggerezza e robustezza. Ideale per applicazioni elettriche, offre un sistema a innesto semplice e affidabile per il fissaggio dei tubi, facilitando l’installazione e mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD -STDX. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l'infilaggio degli stessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A innesto

senza alogeni

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

40 mm

superficie lucidata

Boccola terminale BC40 plastica protezione cavi tubo STD40
€ 0,8744 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info