› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Boccola terminale BC 25 plastica per tubo zincato STD25 protezione cavi

Cod. Rexel TXBC25
Cod. Produttore BC25
Cod. EAN 8030343014794

Informazioni principali

  • Descrizione: BOCCOLA BC 25 PER TUBO STD25
  • Protezione cavi: Contro abrasioni
  • Applicazione: Per tubo zincato STD-STDX
  • Montaggio: A pressione
  • Serie: STD-STDX
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Boccola BC 25 progettata per tubo standard 25, realizzata in plastica di alta qualità con polietilene senza alogeni, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo. Il materiale plastico presenta una superficie lucidata che assicura una finitura uniforme e facilita l'installazione. La boccola a innesto offre una connessione affidabile e duratura per applicazioni elettriche, combinando funzionalità e robustezza in un componente essenziale per l'impiantistica. Descrizione del produttore: Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD -STDX. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l'infilaggio degli stessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A innesto

senza alogeni

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

superficie lucidata

Boccola terminale BC 25 plastica per tubo zincato STD25 protezione cavi
€ 0,509 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info