Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD253
Cod. Produttore
STD253
Cod. EAN
8030343071940

Informazioni di prodotto

  • Tipo: STD tubo rigido
  • Lunghezza: 3 metri
  • Diametro: 25 mm
  • Protezione: elevata meccanica
  • Finitura: zincatura Sendzimir
  • Compatibilità: raccordi AR e FI
  • Certificazione: IMQ
  • Serie: TXSTD253
Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata, caratterizzato da un rivestimento in zinco galvanizzato che garantisce elevata protezione contro la corrosione. Progettato per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo, ideale per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Lunghezza di 3 metri e diametro di 25 mm, adatto a installazioni professionali che richiedono materiali resistenti e affidabili. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

diametro interno

22,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo STD zincato curvabile per impianti elettrici stagni 25 mm

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
15 m
Q.tà consigliata info