Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD323
Cod. Produttore
STD323
Cod. EAN
8030343071988

Informazioni di prodotto

  • Tipo: STD
  • Lunghezza: 3 mt
  • Protezione: Stagna
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Curvabilità: A freddo
  • Compatibilità: Raccordi AR e FI
  • Serie: TXSTD323
Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata e rivestimento in zinco galvanizzato, progettato per garantire elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un materiale robusto e affidabile, il tubo offre protezione ottimale dei cavi e facilità di installazione. Lunghezza di 3 metri e diametro di 32 mm, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

diametro interno

29,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo rigido zincato 32 mm curvabile per impianti elettrici umidi

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
15 m
Q.tà consigliata info