›

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARM32
Cod. Produttore ARM32
Cod. EAN 8030343013377

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Maschio
  • Grado protezione: IP67
  • Connessione: Innesto rapido
  • Serie: ARM32
  • Applicazione: Gas 1
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, ideale per applicazioni gas. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per assicurare connessioni sicure e affidabili, combina funzionalità e finitura estetica superiore. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche
€ 8,91 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info