› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARG32
Cod. Produttore ARG32
Cod. EAN 8030343013261

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo ARG 32
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP67
  • Tipo: Giunto ad innesto rapido
  • Serie: TXARG
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Questo componente metallico garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. La protezione superficiale nichelata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, mantenendo intatte le prestazioni anche in ambienti difficili. La struttura compatta e il design funzionale facilitano l’installazione e l’uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche
€ 11,96 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info