Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD324
Cod. Produttore
STD324
Cod. EAN
8030343071995

Informazioni di prodotto

  • Tipo: STD
  • Lunghezza: 4 mt
  • Serie: TXSTD324
  • Materiale: nastro zincato
  • Protezione: elevata meccanica
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Compatibilità: raccordi AR e FI
  • Versione disponibile: ATEX
Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata e rivestimento in zinco galvanizzato, progettato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Il tubo tipo STD con diametro 32 mm e lunghezza di 4 metri è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e robustezza. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esposti a condizioni atmosferiche avverse. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

diametro interno

29,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo STD zincato curvabile per impianti elettrici stagni 32 mm

(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
20 m
Q.tà consigliata info