› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Curva tubo zincato 90° diametro 32 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel TXC04
Cod. Produttore C04
Cod. EAN 8030343029484

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva a 90° tubo zincato
  • Diametro: 32 mm
  • Utilizzo: sormontare colonne e angoli
  • Collegamento: giunti tubo-tubo
  • Serie: STD
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Curva standard C04 con diametro 32 mm, realizzata in metallo di alta qualità con acciaio zincato a nastro per una protezione superiore della superficie. La finitura lucidata garantisce resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo zincato STD, si utilizza per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

32 mm

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

32 mm

superficie lucidata

Curva tubo zincato 90° diametro 32 mm per impianti elettrici
€ 3,73 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info