› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Curva 90° STD metallo zincato diam. 25 mm per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXC09
Cod. Produttore C09
Cod. EAN 8030343029538

Informazioni principali

  • Descrizione: CURVA STD C09 Ø25
  • Angolo: 90°
  • Materiale: Tubo zincato
  • Utilizzo: Sormontare colonne
  • Applicazione: Effettuare discese
  • Collegamento: Giunti tubo-tubo
  • Serie: STD
  • Diametro: 25 mm

Descrizione del prodotto

Curva standard in metallo zincato a nastro con diametro 25 mm, realizzata in acciaio di alta qualità con superficie lucidata. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche, offre una protezione efficace e affidabile per il passaggio dei cavi. La finitura zincata assicura una maggiore protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per installazioni sia interne che esterne. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo zincato STD, si utilizza per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

25 mm

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

25 mm

superficie lucidata

Curva 90° STD metallo zincato diam. 25 mm per installazioni elettriche
€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info