› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici

Cod. Rexel TXARG25
Cod. Produttore ARG25
Cod. EAN 8030343013254

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo ARG 25
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP67
  • Tipo: Giunto ad innesto rapido
  • Serie: TXARG25
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Questo componente metallico garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una connessione affidabile e stabile per impianti elettrici. La lavorazione accurata e il trattamento superficiale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nell’assemblaggio. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici
€ 8,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info