› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 gas 3/4

Cod. Rexel TXARM25
Cod. Produttore ARM25
Cod. EAN 8030343013346

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo rapido
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Maschio 3/4"
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: ARM25
  • Uso: Gas
  • Consigliato: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti gas. Il materiale metallico di alta qualità assicura resistenza alla corrosione e robustezza, mentre la finitura nichelata conferisce un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva contro l’usura. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle giunzioni, questo raccordo unisce funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 gas 3/4
€ 6,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info