›

Collare fissaggio STD 40 acciaio zincato per tubi elettrici

Cod. Rexel TXCOLFS38
Cod. Produttore COLFS38
Cod. EAN 8030343027497

Informazioni principali

  • Serie: STD
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Collare fissaggio
  • Diametro: 40 mm
  • Chiusura: Viti di fissaggio
  • Uso: Tubo STD
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Collare di fissaggio standard diametro 40 realizzato in acciaio con zincatura galvanica per una protezione efficace contro la corrosione. Progettato per il fissaggio sicuro di tubi e cavi, si installa facilmente tramite avvitamento garantendo stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e affidabile. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

40 ... 40 mm

Collare fissaggio STD 40 acciaio zincato per tubi elettrici
€ 0,9657 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info