Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD404
Cod. Produttore
STD404
Cod. EAN
8030343072039

Informazioni di prodotto

  • Tipo: STD
  • Lunghezza: 4 metri
  • Serie: TXSTD404
  • Materiale: nastro zincato
  • Protezione: alta meccanica
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Curvabile: a freddo
  • Certificazioni: IMQ e ATEX
Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata e rivestimento in zinco galvanizzato, progettato per garantire elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre robustezza e protezione ottimale per l’installazione di impianti, assicurando sicurezza e affidabilità. La finitura zincata a caldo conferisce una protezione superiore contro agenti atmosferici e usura, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esterni o condizioni gravose. Lunghezza di 4 metri, con caratteristiche che ne facilitano la posa e l’utilizzo in molteplici contesti impiantistici. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

40 mm

diametro interno

37,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo STD zincato curvabile protezione meccanica impianti elettrici

(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
12 m
Q.tà consigliata info