›

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXARG40
Cod. Produttore ARG40
Cod. EAN 8030343013278

Informazioni principali

  • Serie: ARG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo: Giunto ad innesto rapido
  • Codice prodotto: TXARG40
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. La struttura in metallo garantisce robustezza e durata nel tempo, mentre la protezione superficiale nichelata assicura una maggiore resistenza alla corrosione. Progettato per un collegamento rapido e sicuro, questo raccordo combina funzionalità e design curato per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici più esigenti. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici
€ 17,68 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info