› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Collare fissaggio acciaio zincato 20 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel TXCOLFS22
Cod. Produttore COLFS22
Cod. EAN 8030343027466

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare fissaggio STD 20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo tubo: STD
  • Chiusura: Viti di chiusura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXCOLFS22

Descrizione del prodotto

Collare di fissaggio standard per tubi o cavi con diametro 20 mm, realizzato in acciaio resistente con protezione tramite zincatura galvanica elettrolitica. Il fissaggio avviene mediante viti, garantendo una solida tenuta e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

20 ... 20 mm

Collare fissaggio acciaio zincato 20 mm per impianti elettrici
€ 0,7439 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info