› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto unico 7 moduli Livinglight per installazioni elettriche pareti incasso

Cod. Rexel BTILN4707
Cod. Produttore LN4707
Cod. EAN 8012199974798

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli supportati: 7 moduli
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Fissaggio: Con viti

Descrizione del prodotto

Supporto unico per 7 moduli della serie Livinglight, realizzato in policarbonato resistente, autoestinguente e privo di alogeni. È progettato per il fissaggio tramite viti su scatole da incasso, con montaggio possibile sia in orizzontale che in verticale. Il supporto garantisce una solida installazione dei meccanismi Livinglight e presenta dimensioni compatte che facilitano l'integrazione in impianti elettrici modulari. Resistente ai raggi UV e con un'elevata resistenza agli urti (IK04), è adatto a un uso in ambienti con temperature da -5°C a +35°C, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Supporto per placche quadre Livinglight LNA4807...e Living International L4807... - fissaggio con viti - 7 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto unico 7 moduli Livinglight per installazioni elettriche pareti incasso
€ 9,62 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info