› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca da incasso 7 moduli bianca Livinglight residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807BI
Cod. Produttore LNA4807BI
Cod. EAN 8005543425886

Informazioni principali

  • Moduli: 7 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Poliammide tecnopolimero
  • Dimensioni: 86x208x9,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di copertura rettangolare a 7 moduli orizzontali, colore bianco, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale plastico resistente e autoestinguente (ABS - PC/ABS), priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce durabilità e sicurezza. Le dimensioni compatte (86 x 208 x 9,2 mm) la rendono adatta per l'installazione in impianti elettrici standard. La placca è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e offre una buona resistenza agli urti (IK 04). È indicata per l'uso in ambienti interni con temperature operative da -5 a +35 °C e di stoccaggio da -10 a +70 °C, ideale per completare con eleganza e funzionalità i meccanismi elettrici della serie Livinglight. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - bianca - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca da incasso 7 moduli bianca Livinglight residenziale
€ 11,71 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info