Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4703
Cod. Produttore
C4703
Cod. EAN
8012199257549

Informazioni di prodotto

luna - supporto 3P per scatola rettangolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto in resina a 3 posti per scatola 503E

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio con vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

Produttore

Supporto in resina a 3 posti per scatola 503E