Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4004L
Cod. Produttore
C4004L
Cod. EAN
8012199257877

Informazioni di prodotto

luna - invertitore 1P 16A illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore illuminabile 16A

senza alogeni

profondità di incasso

38.5 mm

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

larghezza dell'apparecchio

21.8 mm

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

no

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di montaggio

incassato

illuminazione

tipo di circuito

invertitore

materiale

plastica

composizione

elemento base con piastra adattatrice

superficie

non trattato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di illuminazione

lampada a incandescenza

funzione di illuminazione

illuminato (on)

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

LUNA - INVERTITORE 1P 16A ILLUMINAB Luna