Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24403
Cod. Produttore
24403
Cod. EAN
8012199399478

Informazioni di prodotto

idrobox luna - custodia IP40 3 posti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - per 3 moduli Luna, LivingLight

con ingresso del cavo

con telaio di copertura

antiurto

senza alogeni

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

larghezza dell'apparecchio

99.8 mm

numero di unità

1

altezza dell'apparecchio

76 mm

codice RAL (simile)

7047

profondità dell'apparecchio

55 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

cassetta apparente

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

colore

grigio

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP40

forma

rettangolare

Produttore

Idrobox Luna - Custodia Ip40 3 Post Bticino Spa

€ 3,94 x 1 pz.
(pz.)