Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN05005
Cod. Produttore
ENN05005
Cod. EAN
3295150050051

Informazioni di prodotto

Scatole derivazione MUREVA IP55 105x105x55 entr stagne

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione quadrata da parete, codice ENN05005, è dotata di entrate stagne (7 x 25 mm) e un coperchio con chiusura a vite 1/4 di giro. Colore grigio. Dimensioni: larghezza 128 mm, altezza 128 mm e profondità 62 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 750°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazioni a montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

125 mm

senza alogeni

profondità

61 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

125 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

25 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

massa colabile in dotazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

Mureva surface mounted boxes

Produttore

Scatola derivazione Mureva IP55 105x105x55 mm entrate stagne ABS per installazioni industriali e ambienti umidi

€ 4,81 x 1 pz.
(pz.)