Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN05007
Cod. Produttore
ENN05007
Cod. EAN
3295150050075

Informazioni di prodotto

Scatole derivazione MUREVA IP55 150x105x80 entr stagne

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione rettangolare da parete, codice ENN05007, è dotata di entrate stagne (10 x 25 mm) e un coperchio con chiusura a vite 1/4 di giro. Colore grigio.Dimensioni: larghezza 172 mm, altezza 129 mm e profondità 87 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 750°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazioni a montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

125 mm

senza alogeni

profondità

85 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

165 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

25 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

Mureva surface mounted boxes

Produttore

Scatola derivazione Mureva IP55 ABS 150x105x80 mm entrate stagne uso interno esterno

€ 9,40 x 1 pz.
(pz.)