Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4001L
Cod. Produttore
C4001L
Cod. EAN
8012199257815

Informazioni di prodotto

luna - interruttore 1P 16A illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 1P 16A 250V a.c.

senza alogeni

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

numero di bascule di azionamento

1

larghezza dell'apparecchio

21.8 mm

profondità di incasso

38.5 mm

esecuzione della superficie

brillante

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di montaggio

incassato

tipo di circuito

interruttore unipolare

qualità del materiale

materiale termoplastico

illuminazione

materiale

plastica

tipo di comando

bascula/tasto

superficie

non trattato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di illuminazione

lampada a incandescenza

funzione di illuminazione

illuminato (on)

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Interruttore 1P 16A 250V a.c. bianco