Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4003L
Cod. Produttore
C4003L
Cod. EAN
8012199257846

Informazioni di prodotto

luna - deviatore 1P 16A illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 16A

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

profondità di incasso

38.5 mm

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

larghezza dell'apparecchio

21.8 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di bascule di azionamento

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

tipo di comando

bascula/tasto

illuminazione

composizione

elemento base con piastra adattatrice

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di circuito

interruttore bipolare

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di illuminazione

lampada a incandescenza

funzione di illuminazione

illuminato (on)

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Deviatore 1 modulo 16A 250Vac illuminabile