Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Struttura
colore
Bianco
larghezza
115 mm
altezza
44 mm
diametro
lunghezza
altezza/profondità
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Principio di funzionamento
Ottico
stand-alone
grado di protezione (IP)
IP30
interruttore di fumo
alimentazione di corrente primaria
Batteria/accumulatore
tipo di tasto test/pausa
Tasto pausa
Compatibile con Apple HomeKit
Compatibile con Google Assistant
Compatibile con Amazon Alexa
Presa separata necessaria
Temperatura d'intervento
20 °C
tensione di alimentazione
2,4 ... 3,2 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te