› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Fg29Ohm16-100/100V 2X1,50 Ph 120 Rosso Bob

Cod. Rexel CSB56C02150FRSB
Cod. Produttore B56C02150FRSB

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x1,50 mm²
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Isolante: mescola LSZH G29
  • Guaina: LSZH qualità M16
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Raggio di curvatura: Ø x 14
  • Serie: FG29OHM16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OHM16-100/100V 2X1,50 PH 120 RO è progettato per garantire un'eccellente conduttività e sicurezza in applicazioni elettriche. Con una sezione di 2x1,50 mm², questo cavo offre una resistenza ridotta e una trasmissione efficiente della corrente. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una performance affidabile. La tipologia di cavo è compatibile con tensioni di 100V e 120V, rendendolo versatile per diverse configurazioni di impianto. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo cavo è una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano soluzioni di alta qualità per le loro esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg29Ohm16-100/100V 2X1,50 Ph 120 Rosso Bob