› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare 0,6/1 Kv 1X6 Rosso Lszh Arm Bob

Cod. Rexel CSB8901600RB
Cod. Produttore B8901600R

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Materiale guaina: LSZH
  • Colore: Rosso
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Resistenza fiamma: Non propagante
  • Durata prevista: 25 anni
  • Serie: CSB8901600RB

Descrizione del prodotto

Il cavo solare CSB8901600RB è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nei sistemi fotovoltaici. Realizzato con un conduttore di alta qualità, questo cavo ha una sezione di 1x6 mm², ideale per supportare carichi elettrici significativi. La sua tensione nominale è di 0,6/1 kV, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni nel settore energetico. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza ambientale. Il colore rosso del cavo non solo offre una chiara identificazione, ma è anche sinonimo di qualità e affidabilità. Questo cavo è perfetto per installazioni in esterni, dove resistenza e durata sono fondamentali, garantendo così un funzionamento ottimale nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo solare CSB8901600RB è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nei sistemi fotovoltaici. Realizzato con un conduttore di alta qualità, questo cavo ha una sezione di 1x6 mm², ideale per supportare carichi elettrici significativi. La sua tensione nominale è di 0,6/1 kV, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni nel settore energetico. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza ambientale. Il colore rosso del cavo non solo offre una chiara identificazione, ma è anche sinonimo di qualità e affidabilità. Questo cavo è perfetto per installazioni in esterni, dove resistenza e durata sono fondamentali, garantendo così un funzionamento ottimale nel tempo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Cavo Solare 0,6/1 Kv 1X6 Rosso Lszh Arm Bob