› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

CAVO FTS29OM16-100/100V 2x1,50 PH 120 VIOLA bob

Cod. Rexel CSB56C02150EVB
Cod. Produttore B56C02150EVB

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C
  • Guaina: LSZH qualità M1
  • Classificazione CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Raggio di curvatura: Ø x 14
  • Serie: FTS29OM16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FTS29OM16-100/100V 2X1,50 PH 120 VI è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,50 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo una resistenza eccellente e una lunga durata. La sua costruzione robusta è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo al contempo una flessibilità adeguata per facilitare l'installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per una vasta gamma di progetti elettrici, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FTS29OM16-100/100V 2x1,50 PH 120 VIOLA bob