› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

CAVO FG29OHM16-100/100V 2x1 PH 120 ROSSO mat

Cod. Rexel CSB56C02100FRSM
Cod. Produttore B56C02100FRSM

Informazioni principali

  • Serie: FG29OHM16
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Conduttore: rame rosso cl. 5
  • Isolante: mescola LSZH G29
  • Guaina: LSZH qualità M16
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Diametro esterno: 6,6 mm (2x1 mm²)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OHM16-100/100V 2X1 PH 120 ROSSO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da un colore rosso distintivo, che facilita l'identificazione e l'organizzazione nel cablaggio. La sua configurazione a due conduttori da 1 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi, offrendo una conduzione efficiente dell'elettricità. Con una tensione nominale di 100V, questo cavo è perfetto per impianti elettrici domestici e industriali, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua flessibilità permette di installarlo facilmente in spazi ristretti, mentre la robustezza dei materiali assicura una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche pratiche e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO FG29OHM16-100/100V 2x1 PH 120 ROSSO mat
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m