› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

CAVO FG29OHM16-100/100V 2x0,50 PH 120 ROSSO mat

Cod. Rexel CSB56C02050FRSM
Cod. Produttore B56C02050FRS

Informazioni principali

  • Serie: FG29OHM16
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Conduttori: rame rosso cl.5
  • Isolante: mescola LSZH G29
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Raggio di curvatura: Ø x 14
  • Classificazione CPR: Cca-s1b,d1,a1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OHM16-100/100V 2X0,50 PH 120 RO è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per resistere a tensioni fino a 100V e offre una configurazione a doppio conduttore da 0,50 mm², garantendo una trasmissione di energia efficiente. La sua robusta costruzione lo rende ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durata sono fondamentali. Il colore rosso del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione, questo cavo è perfetto per installazioni sia interne che esterne, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO FG29OHM16-100/100V 2x0,50 PH 120 ROSSO mat
€ 0,8943 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m