› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Pulsante industriale rottura vetro isolante rosso per applicazioni elettriche

Cod. Rexel N3M5ARP02SGN026
Cod. Produttore M5ARP02SGN02601

Informazioni principali

  • Serie: M5A
  • Tensione funzionamento: 15-30Vcc
  • Tensione esercizio: 24Vcc
  • Assorbimento a riposo: 350μA
  • Assorbimento in allarme: 6mA
  • Grado protezione: IP24D
  • Temperatura operativa: -10°/+55°C
  • Dimensioni: 89x93x59,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in vetro isolante, questo articolo è ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione rossa non solo offre un aspetto distintivo, ma contribuisce anche alla visibilità e alla sicurezza. Perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico, rappresenta una scelta affidabile e duratura per i professionisti del settore.
Pulsante industriale rottura vetro isolante rosso per applicazioni elettriche
€ 75,24 x 1 pz.
(pz.)