› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

Alimentatore 24V 5A compatto alta qualità per applicazioni elettriche varie

Cod. Rexel N3ALI50EN
Cod. Produttore ALI50EN

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente: 5A
  • Serie: N3ALI50EN
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiali: Alta qualità
  • Dimensioni: Compatto
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore N3ALI50EN è un dispositivo essenziale per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Progettato per erogare 24V e 5A, questo alimentatore è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua compattezza lo rende facile da integrare in diversi contesti. Scegli N3ALI50EN per un'alimentazione efficiente e sicura, perfetta per soddisfare le tue esigenze elettriche.
Alimentatore 24V 5A compatto alta qualità per applicazioni elettriche varie
€ 375,76 x 1 pz.
(pz.)