› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-75M

Cod. Rexel N3NFXI-BEAM-E
Cod. Produttore NFXI-BEAM-E

Informazioni principali

  • Portata regolabile: 5-75 m
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Resistente e compatto
  • Compatibilità: Comunicazione sicura
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Tecnologia: Indirizzabile
  • Applicazioni: Sicurezza e automazione
  • Serie: N3NFXI-BEAM-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rilevatore lineare indirizzabile N3NFXI-BEAM-E offre una soluzione avanzata per il monitoraggio e la sicurezza negli impianti elettrici. Con una portata regolabile tra 5 e 75 metri, garantisce una copertura efficace e personalizzabile. Costruito con materiali di alta qualità, presenta un design resistente e affidabile, ideale per applicazioni di sicurezza e automazione. La compatibilità con sistemi di comunicazione sicura e l'esecuzione del collegamento elettrico di livello superiore assicurano un'installazione semplice e sicura. La forma compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti industriali e civili. La tecnologia indirizzabile permette una configurazione flessibile, ottimizzando il funzionamento e la gestione del sistema. Questo rilevatore lineare rappresenta una scelta affidabile per garantire la sicurezza e il controllo efficiente degli ambienti, grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla robustezza del materiale.
RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-75M