› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Fg29Ohm16-100/100V 2X1,50 Ph 120 Rosso Mat

Cod. Rexel CSB56C02150FRSM
Cod. Produttore B56C02150FRSM

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C
  • Guaina: LSZH qualità M16
  • Colore guaina: Rosso RAL 3000
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: FG29OHM16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OHM16-100/100V 2X1,50 PH 120 RO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,50 mm² e una tensione nominale di 100V, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto per l'installazione in condizioni difficili, offrendo una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e gli agenti esterni. Il cavo presenta un rivestimento di colore rosso, che ne facilita l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, è compatibile con diversi tipi di attrezzature e sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo, rendendo questo cavo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Fg29Ohm16-100/100V 2X1,50 Ph 120 Rosso Mat