› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Fg29Ohm16-100/100V 2X1 Ph 120 Rosso Bob

Cod. Rexel CSB56C02100FRSB
Cod. Produttore B56C02100FRSB

Informazioni principali

  • Serie: FG29OHM16
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Isolante: LSZH qualità G29
  • Guaina: LSZH qualità M16
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s1b,d1,a1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OHM16-100/100V 2X1 PH 120 ROSSO è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Con una tensione nominale di 100V e una configurazione a due conduttori da 1 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione sicura e duratura. Il suo rivestimento rosso non solo offre un aspetto visivamente accattivante, ma migliora anche la visibilità durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce un'ottima resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico, assicurando prestazioni superiori in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg29Ohm16-100/100V 2X1 Ph 120 Rosso Bob