› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

CAVO FG29OHM16-100/100V 2x2,50 PH 120 ROSSO bob

Cod. Rexel CSB56C02250FRSB
Cod. Produttore B56C02250FRSB

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x2,5 mm²
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Isolante: mescola LSZH G29
  • Guaina: LSZH qualità M16, rosso
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Raggio curvatura: Ø x 14
  • Serie: FG29OHM16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OHM16-100/100V 2X2,50 PH 120 RO rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una resistenza ottimale e una conduzione elettrica efficiente. Con una sezione di 2,50 mm² e una tensione nominale di 100V, è ideale per l'uso in applicazioni industriali e commerciali. La struttura del cavo assicura una rigidità adeguata, rendendolo adatto per installazioni fisse e mobili. La sua compatibilità con diverse classi di protezione lo rende un'opzione sicura per vari contesti di utilizzo. La colorazione rossa del rivestimento non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo prestazioni elevate nel tempo. Scegli il cavo FG29OHM16-100/100V per una soluzione di cablaggio che combina robustezza e versatilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Applicazione 827

Incendio EN54

Cavo Categoria 1 828

PH120

Cavo Norma 830

EN54 Antincedio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG29OHM16-100/100V 2x2,50 PH 120 ROSSO bob