›

CAVO FG29OHM16 PH 120 RED 2X1

Cod. Rexel 849380BRM020M10
Cod. Produttore 49380BRM020M10

Informazioni principali

  • Serie: FG29OHM16
  • Tensione nominale: 120 V
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Colore: Rosso
  • Resistenza elevata: Sì
  • Protezione interferenze: Ottimale
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Durata: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il FG29OHM16 PH 120 RED 2X1 è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di collegamento. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità superiore, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. La colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Con una configurazione a due conduttori da 1 mm², questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia sicura e costante. La versatilità del FG29OHM16 lo rende un'opzione eccellente per professionisti e appassionati di elettronica che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG29OHM16 PH 120 RED 2X1