›

CAVO FG29OHM16 PH 120 RED 2X2.5

Cod. Rexel 849380BRM020M25
Cod. Produttore 49380BRM020M25B1

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Colore: Rosso
  • Tipo: FG29OHM16 PH 120
  • Confezione: DRUM1000
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata durata
  • Serie: FG29OHM16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il FG29OHM16 PH 120 RED 2X2.5 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo è caratterizzato da una robusta struttura che offre resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione rossa non solo conferisce una visibilità immediata, ma aiuta anche a identificare facilmente il cavo in ambienti di lavoro complessi. Con una sezione di 2.5 mm², il cavo è perfetto per supportare una vasta gamma di carichi elettrici, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La compatibilità con diverse applicazioni elettriche e la facilità di installazione lo rendono un componente indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Applicazione 827

Incendio EN54

Cavo Norma 830

EN54 Antincedio

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG29OHM16 PH 120 RED 2X2.5