› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Modulo uscita singola N3M701E per automazione controllo industriale alta protezione IP NEMA

Cod. Rexel N3M701E
Cod. Produttore M701E

Informazioni principali

  • Range tensione: 15-32 V DC
  • Corrente standby: 160 µA
  • Corrente LED rosso: 1,5 mA
  • Corrente LED giallo: 5,5 mA
  • Carico relè: 30 V DC, 2 A
  • Sezione filo max: 2,5 mm²
  • Protezione umidità: 5%-95% non condens.
  • Serie: M700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo N3M701E è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Caratterizzato da una uscita singola, offre affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta in materiali di alta qualità. La sua compatibilità con sistemi di protezione come IP e NEMA garantisce un'eccellente protezione contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. La struttura è realizzata con materiali resistenti e di lunga durata, ideali per ambienti industriali e installazioni complesse. La versatilità di montaggio e le caratteristiche di collegamento elettrico facilitano l'integrazione nei sistemi esistenti. La funzione di commutazione e il design compatto rendono questo modulo adatto per applicazioni di automazione, controllo motore e sistemi di sicurezza. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli assicurano performance affidabili e durature nel tempo, rispettando gli standard di sicurezza e protezione richiesti nel settore elettrico.
Modulo uscita singola N3M701E per automazione controllo industriale alta protezione IP NEMA
€ 67,76 x 1 pz.
(pz.)