›

CAVO FG29OHM16 PH 120 RED 2X1.5

Cod. Rexel 849380BRM020M15
Cod. Produttore 49380BRM020M15

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1.5 mm²
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: FG29OHM16
  • Uso: Sicuro ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OHM16 PH 120 RED 2X1.5 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una robustezza eccellente per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione in impianti complessi. Con una sezione di 2x1.5 mm², è ideale per supportare carichi elettrici significativi, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La flessibilità e la facilità di installazione rendono questo cavo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Che si tratti di nuove installazioni o di aggiornamenti, il cavo FG29OHM16 è progettato per garantire un funzionamento sicuro e efficiente.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG29OHM16 PH 120 RED 2X1.5