› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Antincendio Fg29Ohm16 Ph 120 Viola 2X2.5

Cod. Rexel 849380BVM020M25
Cod. Produttore 49380BVM020M25

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Antincendio
  • Tensione nominale: 120 V
  • Sezione conduttori: 2x2.5 mm²
  • Colore: Viola
  • Grado di protezione: Adatto ambienti industriali
  • Durabilità: Alta
  • Applicazioni: Commerciali e industriali
  • Serie: FG29OHM16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il FG29OHM16 è un interruttore progettato per un'installazione sicura e affidabile. Con una tensione nominale di 120 V e una robusta struttura in materiale di alta qualità, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata durabilità. Il suo design compatto e la finitura di colore viola lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole, adattandosi perfettamente a diversi contesti di utilizzo. La configurazione a doppio contatto da 2x2.5 mm² offre una connessione sicura, garantendo prestazioni elevate e una lunga vita operativa. Questo interruttore è adatto per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza energetica sono fondamentali. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Antincendio Fg29Ohm16 Ph 120 Viola 2X2.5