› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Rivelatore ottico analogico indirizzabile con isolatore corto circuito per sistemi antincendio

Cod. Rexel N3NFXI-OPT
Cod. Produttore NFXI-OPT

Informazioni principali

  • Tensione funzionamento: 15-28Vcc
  • Assorbimento a riposo: 200-270µA
  • Corrente isolamento: 15mA @ 24Vcc
  • LED tricolore: rosso, verde, ambrato
  • Indirizzamento: 159 posizioni
  • Grado protezione: IP40 (IP43 con WB-1AP)
  • Dimensioni: Ø102mm x 52mm
  • Serie: NFX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Rivelatore ottico analogico indirizzatocomposto da una camera ottica sensibile alla luce che segnala tramite doppio led tricolore (rosso, giallo e verde) lo stato dell'ambiente in cui è installato. E' dotato di protocollo digitale avanzato per una maggiore libertà e flessibilità di gestione, selettori rotanti per l'indirizzamento e isolatore di corto circuito.

Rivelatore ottico analogico indirizzabile con isolatore corto circuito per sistemi antincendio
€ 84,04 x 1 pz.
(pz.)