Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/402
Cod. Produttore
1043/402
Cod. EAN
8021156042203

Informazioni di prodotto

Rivelatore termovelocimetrico convenzionale, linea 400
Descrizione del produttore: Rivelatori di calore velocimetrici controllano l’incremento della temperatura all’interno dell’area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l’allarme se l’incremento di temperatura supera i 5 °C al minuto.

diametro

90 mm

altezza

40 mm

tensione di alimentazione

17 V

numero max. collegabile in rete

32

collegabile in rete tramite cavo

temperatura d’intervento

58 °C

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

differenziale termico

Produttore

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO