Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/94
Cod. Produttore
1083/94
Cod. EAN
8021156066681

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1083/94
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Lunghezza: 100 m
  • Tipo: Cavo 2voice
  • Formato: Matassa
  • Applicazione: Sistema 2voice
Cavo elettrico 2Voice in matassa da 100 metri, progettato per garantire un'ottima trasmissione del segnale vocale e dati. Ideale per installazioni elettriche che richiedono qualità e affidabilità, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni stabili in diverse condizioni d'uso. La sua configurazione è studiata per facilitare la posa e l'integrazione negli impianti elettrici professionali, rendendolo una scelta versatile per applicazioni di comunicazione e collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo per sistema 2voice, 100 m

tipo di montaggio

variabile

colore

Bianco

Produttore

Cavo 2voice 100m compatto per impianti elettrici e comunicazione

€ 167,80 x 1 pz.
(pz.)