Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1130/11
Cod. Produttore
1130/11
Cod. EAN
8021156059867

Informazioni di prodotto

  • Tipo: citofono 4+N
  • Qualità audio: ottima
  • Design: classico
  • Materiali: alta qualità
  • Facilità d'uso: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Finitura: elegante
  • Serie: 1130
Citofono tradizionale modello 1130 con configurazione 4+N, progettato per garantire comunicazioni interne affidabili e chiare. Questo dispositivo elettrico è ideale per installazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione semplice e funzionale per la gestione degli accessi. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design classico si integra facilmente in diversi ambienti. Facile da installare, il citofono 1130 supporta una connessione tradizionale che ne facilita l'uso e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CITOFONO 1130 4+N TRADIZIONALE è un dispositivo di comunicazione elettrica progettato per garantire un'ottima qualità audio. Con un design classico, questo citofono si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua facilità d'uso e l'affidabilità lo rendono una scelta ideale per le esigenze quotidiane. Realizzato con materiali di alta qualità, il CITOFONO 1130 è disponibile in una finitura elegante che si adatta a ogni stile.

profondità

56

altezza

218

larghezza

77

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Citofono 1130 4+N tradizionale qualità audio installazione civile residenziale