Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/130
Cod. Produttore
1168/130
Cod. EAN
8021156064519

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Compatibilità: modulo audio Alpha 1083/38
  • Tipo: frontale senza pulsante
  • Serie: UR1168
  • Uso: per impianti audio
  • Dimensioni: standard modulo audio
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile e rapida
Frontalino 0T progettato per applicazioni audio, ideale per l'installazione in sistemi elettrici dedicati al controllo e alla gestione del segnale audio. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una perfetta integrazione e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale facilita il montaggio e l'adattamento in diverse configurazioni elettriche, assicurando affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti audio professionali e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/38. Colore nero.

profondità

4 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Frontale posto esterno audio Alpha nero senza pulsante