Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1784/761
Cod. Produttore
1784/761
Cod. EAN
8021156066391

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit monofamiliare
  • Tecnologia: 2 fili 2Voice
  • Videocitofono: Miro con cornetta
  • Display: 4,3”
  • Pulsantiera: Mikra2 1 tasto
  • Chiamate: fino a 4 videocitofoni
  • Intercomunicazione: fino a 3 chiamate
  • Serie: 2Voice
Kit monofase Mikra2 Miro, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Questo kit è ideale per la gestione e il controllo di impianti elettrici monofase, offrendo componenti di alta qualità e compatibilità con sistemi standard. La sua struttura compatta e funzionale consente un montaggio rapido, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit videocitofonico monofamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono Miro e pulsantiera da appoggio Mikra2 ad 1 tasto.Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice. Possibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea e di effetuare fino a 3 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni. Il kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivo opzionale 1083/58A. Il kit è composto da: - n° 1 cod. 1784/1 Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2 - n° 1 cod. 1750/1 Videocitofono a cornetta Mìro, display da 4,3” - n° 1 cod. 1083/23 Alimentatore colonna 2Voice 6 moduli DIN

diagonale schermo in pollici

4.3

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

1

con video

colore della stazione porta

grigio

colore del telefono interno

bianco

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Kit videocitofonico monofamiliare 2Voice Mikra2 Mìro 2 fili

€ 580,51 x 1 pz.
(pz.)